• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plato de apoyo ISO dureza media / nervado 117 mm

Número de artículo: 566670 117
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
750 piezas en stock
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 117 mm
incl. tuerca de apriete
Apto para ⌀ de discos 125 mm
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Velocidad de giro máxima 12.500 min-1
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 566670 117
EAN / GTIN 2050001031785

Descripción

Ejecución:

Plato de apoyo de muelas de fibra con elevada resistencia a las altas temperaturas. Diseño especial para alcanzar el máximo rendimiento de las muelas de fibra.
Plato de dureza media con aletas para un mejor apoyo del grano en el rectificado de cantos y de superficies. Para trabajos de rectificado más bastos en granos de 36 a 60.
Conforme a ISO.