{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | XF870 | |
Medio abrasivo | Grano de cerámica con recubrimiento refrigerante activo de rectificado (TOP SIZE) | |
Símbolo de medio abrasivo | Cerámica | |
Tamaño de grano | 60 | |
Soporte del abrasivo | Muela de fibra | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
⌀ de muela | 180 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Optimizado para material de trabajo | INOX; Acero | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 8.488 min-1 | |
Tipo de producto | Muela de fibra |
Número de artículo | 566660 60 | |
EAN / GTIN | 4018875312766 | |
Número del fabricante | 731792 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Muela de fibra XF 870 (CER) 60
a petición
En stock
663 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
50
Unidades
2,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
456 piezas en stock
desde
1
Unidades
0,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
50
Unidades
0,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación | 22,23 mm | 22,23 mm |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Tamaño de grano | 60 | 60 |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | 80 m/s |
Optimizado para material de trabajo | INOX; Acero | Acero |
⌀ de muela | 180 mm | 180 mm |
Soporte del abrasivo | Muela de fibra | Fibra volcánica |