{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado ZF714 | |
Medio abrasivo | Corindón de circonio (ZA) | |
Símbolo de medio abrasivo | ZA | |
Tamaño de grano | 120 | |
Soporte del abrasivo | Muela de fibra | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
⌀ de muela | 125 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Optimizado para material de trabajo | INOX; Acero | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 12.200 min-1 | |
Tipo de producto | Muela de fibra |
Número de artículo | 566530 120 | |
EAN / GTIN | 4018875997437 | |
Número del fabricante | 799743 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Muela de fibra ZF 714 corindón de circonio (ZA), ⌀ 125 mm, Tamaño de grano: 120
a petición
En stock
5.043 piezas en stock
desde
1
Unidades
0,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
50
Unidades
0,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.755 piezas en stock
desde
1
Unidades
0,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
50
Unidades
0,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación | 22,23 mm | 22,23 mm |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | 80 m/s |
⌀ de muela | 125 mm | 125 mm |
Medio abrasivo | Corindón de circonio (ZA) | Corindón normal (A) |
Símbolo de medio abrasivo | ZA | A |
Soporte del abrasivo | Muela de fibra | Fibra volcánica |