Muela de fibra Cubitron™ II (CER) 987C, ⌀ 178 mm, Tamaño de grano: 36

Número de artículo: 566491 36
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    7,72 € / 1 Unidad
  • de 25Unidad
    6,43 € / 1 Unidad
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Aluminio
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Cubitron™II
Medio abrasivo Cubitron™ II
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Tamaño de grano 36
Soporte del abrasivo Fibra volcánica
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 178 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Denominación del fabricante 987C
Optimizado para material de trabajo INOX; Aluminio
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Velocidad de giro máxima 8.500 min-1
Tipo de producto Muela de fibra

Identificación y clasificación

Número de artículo 566491 36
Copiar
EAN / GTIN 30051141277449
Copiar
Número del fabricante 7000045188
Copiar
Fabricante 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
apto para / [m/min]
 
Acero < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
 
Acero < 1400 N/mm²
apto para / [m/min]
 
Acero < 55 HRC
apto para / [m/min]
 
Acero < 60 HRC
apto para / [m/min]
 
Acero < 67 HRC
apto para / [m/min]
 
INOX
apto para / [m/min]
 
Ti
apto para / [m/min]
 
GG(G)
apto para / [m/min]
 
CuZn
apto para / [m/min]
 
seco
apto para / [m/min]
 

Descripción

Ejecución:

El grano abrasivo de alto rendimiento en los productos 3M™ se compone de triángulos de cerámica de forma precisa, dispuestos óptimamente sobre la base abrasiva. Gran aumento de la capacidad abrasiva con una durabilidad excelente y un acabado uniforme de la superficie.
Fibra vulcanizada extremadamente resistente al desgarre, pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz.
Tipo de punta Cubitron™ II. Máxima capacidad abrasiva.
El producto abrasivo para rectificado aplicado adicionalmente proporciona un rectificado de pulimiento frío sin colores de revenido y reduce el embotamiento sobre materiales que ensucian.

Aplicación:

En amoladoras angulares con una velocidad circunferencial de máx. 80 m/s con platos lijadores n.° 566690 / 566692. El grano abrasivo cortante permite un trabajo ergonómico y agradable con presión de aplicación reducida. Con su capacidad abrasiva elevada, las muelas de fibra 3M™ son al mismo tiempo una alternativa real a las muelas de desbaste y las muelas abrasivas a láminas.
Para el mecanizado de acero fino, aluminio, titanio y aleaciones de níquel.