{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Cubitron™II | |
Medio abrasivo | Cubitron™ II | |
Símbolo de medio abrasivo | Cerámica | |
Tamaño de grano | 60 | |
Soporte del abrasivo | Fibra volcánica | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
⌀ de muela | 115 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Quality Dress | 982 C | |
Optimizado para material de trabajo | Acero; Fundición; Metales no ferrosos | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 13.300 min-1 | |
Tipo de producto | Muela de fibra |
Número de artículo | 566480 60 | |
EAN / GTIN | 50051141276231 | |
Número del fabricante | 7000028194 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Muela de fibra Cubitron™ II (CER) 982C, ⌀ 115 mm, Tamaño de grano: 60
a petición
En stock
8.120 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
2,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9.117 piezas en stock
desde
1
Unidades
0,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
50
Unidades
0,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación | 22,23 mm | 22,23 mm |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | 80 m/s |
Optimizado para material de trabajo | Acero; Fundición; Metales no ferrosos | Acero |
Medio abrasivo | Cubitron™ II | Corindón normal (A) |
Símbolo de medio abrasivo | Cerámica | A |
Tipo de producto | Muela de fibra | Muela de fibra |