Muela de fibra (CER) 787C 36

Número de artículo: 566479 36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,47 € / Unidad
  • de 25Unidad
    3,73 € / Unidad
a petición
En stock
664 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Aluminio
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie 787C
    Medio abrasivo Grano de cerámica
    Símbolo de medio abrasivo Cerámica
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    ⌀ de perforación 22,23 mm
    Optimizado para material de trabajo INOX; Aluminio
    Velocidad circunf. máxima 80 m/s
    Tipo de producto Muela de fibra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 566479 36
    EAN / GTIN 50076308897326
    Número del fabricante 7100099257

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    El producto abrasivo para rectificado aplicado adicionalmente proporciona un rectificado de pulimiento frío sin colores de revenido y reduce el embotamiento sobre materiales que ensucian.
    El grano abrasivo de alto rendimiento en los productos 3M™ se compone de triángulos de cerámica de forma precisa, dispuestas óptimamente sobre la base abrasiva. Capacidad abrasiva fuertemente aumentada con una duración muy larga y un acabado de superficie uniforme.
    Fibra vulcanizada extremadamente resistente al desgarre, pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz.
    Muela de fibra de alto rendimiento con dispersión abierta.

    Aplicación:

    Para el mecanizado de acero fino, aluminio, titanio y aleaciones de níquel.
    En lijadoras angulares con una velocidad circunferencial de máx. 80 m/s con platos lijadores n.° 566690 / 566692. El grano abrasivo cortante permite un trabajo ergonómico y agradable con una presión de aplicación reducida. Con su capacidad abrasiva elevada, las muelas de fibra 3M™ son al mismo tiempo una alternativa real a las muelas de desbaste y las muelas abrasivas a láminas.