Muela de fibra (CER) 782C, ⌀ 178 mm, Granulación: 36

Número de artículo: 566473 36
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,41 € / Unidad
  • de 25Unidad
    3,68 € / Unidad
a petición
En stock
1.425 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: Acero; Fundición; Metales no ferrosos
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 782C
Medio abrasivo Grano de cerámica
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de perforación 22,23 mm
Denominación del fabricante 782C
Optimizado para material de trabajo Acero; Fundición; Metales no ferrosos
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Tipo de producto Muela de fibra

Identificación y clasificación

Número de artículo 566473 36
EAN / GTIN 50076308897166
Número del fabricante 7100099284
Fabricante 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

El grano abrasivo de alto rendimiento en los productos 3M™ se compone de triángulos de cerámica de forma precisa, dispuestas óptimamente sobre la base abrasiva. Capacidad abrasiva fuertemente aumentada con una duración muy larga y un acabado de superficie uniforme.
Fibra vulcanizada extremadamente resistente al desgarre, pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz.
Muela de fibra de alto rendimiento con dispersión abierta.

Aplicación:

Para el mecanizado de acero y metales no férricos.
En lijadoras angulares con una velocidad circunferencial de máx. 80 m/s con platos lijadores n.° 566690 / 566692. El grano abrasivo cortante permite un trabajo ergonómico y agradable con una presión de aplicación reducida. Con su capacidad abrasiva elevada, las muelas de fibra 3M™ son al mismo tiempo una alternativa real a las muelas de desbaste y las muelas abrasivas a láminas.