{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | XF870 | |
Medio abrasivo | Grano de cerámica con recubrimiento refrigerante activo de rectificado (TOP SIZE) | |
Símbolo de medio abrasivo | Cerámica | |
Tamaño de grano | 50 | |
Soporte del abrasivo | Muela de fibra | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
⌀ de muela | 115 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Optimizado para material de trabajo | INOX; Acero | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 13.300 min-1 | |
Tipo de producto | Muela de fibra |
Número de artículo | 566460 50 | |
EAN / GTIN | 4018875312551 | |
Número del fabricante | 731255 |