Muela de fibra Actirox AF 799 (CER) 80

Número de artículo: 566448 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,37 € / Unidad
  • de 50Unidad
    1,97 € / Unidad
a petición
En stock
1.681 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: Metales no ferrosos; Acero; Fundición
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Actirox
    Medio abrasivo Grano de cerámica
    Símbolo de medio abrasivo Cerámica
    Tamaño de grano 80
    Soporte del abrasivo Fibra volcánica
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    ⌀ de muela 125 mm
    ⌀ de perforación 22,23 mm
    Optimizado para material de trabajo Metales no ferrosos; Acero; Fundición
    Velocidad circunf. máxima 80 m/s
    Tipo de producto Muela de fibra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 566448 80
    EAN / GTIN 4018875584965
    Número del fabricante 758496

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Fibra vulcanizada resistente al desgarre pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz.
    Tipo de punta VSM Actrirox AF 799, muelas de fibra con el rendimiento de abrasión más elevado y agresivo. Rectificado de pulimiento frío y vida útil extraordinaria.
    Tipo de grano: Grano de cerámica VSM de forma 100% geométrica.

    Aplicación:

    En amoladoras angulares con una velocidad circunferencial de máx. 80 m/s con platos lijadores n.° 566650 / 6670. Para el rectificado de superficies planas o abombadas con alta flexibilidad.