{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Actirox | |
Medio abrasivo | Grano mixto de cerámica ZA con recubrimiento activo de rectificado (TOP SIZE) | |
Símbolo de medio abrasivo | Cerámica | |
Tamaño de grano | 36 | |
Soporte del abrasivo | Fibra volcánica | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
⌀ de muela | 115 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Optimizado para material de trabajo | Aluminio; INOX | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Tipo de producto | Muela de fibra |
Número de artículo | 566442 36 | |
EAN / GTIN | 4018875091579 | |
Número del fabricante | FY6M105094 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Muela de fibra Actirox AF 890 (CER), ⌀ 115 mm, Tamaño de grano: 36
a petición
En stock
687 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
50
Unidades
2,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.045 piezas en stock
desde
1
Unidades
0,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
50
Unidades
0,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación | 22,23 mm | 22,23 mm |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | 80 m/s |
Optimizado para material de trabajo | Aluminio; INOX | Acero |
Medio abrasivo | Grano mixto de cerámica ZA con recubrimiento activo de rectificado (TOP SIZE) | Corindón normal (A) |
Símbolo de medio abrasivo | Cerámica | A |
Tipo de producto | Muela de fibra | Muela de fibra |