Muela de fibra corindón normal (A), ⌀ 115 mm, Tamaño de grano: 24

Número de artículo: 566410 24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    0,54 € / Unidad
  • de 50Unidad
    0,45 € / Unidad
a petición
En stock
2.057 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: Acero
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 24
Soporte del abrasivo Fibra volcánica
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 115 mm
Adaptador Sistema de cambio rápido Roloc™
⌀ de perforación 22,23 mm
adecuado para sistema de cambio rápido Roloc™
Optimizado para material de trabajo Acero
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Velocidad de giro máxima 13.300 min-1
Tipo de producto Muela de fibra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 566410 24
EAN / GTIN 4045197287557
Número del fabricante 566410 24

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Fibra vulcanizada resistente al desgarre pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz.
Muela de fibra universal HOLEX para el rectificado de todos los metales. Tipo de grano: Corindón normal (A).

Aplicación:

En amoladoras angulares con una velocidad circunferencial de máx. 80 m/s con platos lijadores n.° 566650 / 566670. Para el rectificado de superficies planas o abombadas con alta flexibilidad.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra