• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cilindro lijador M14 Material no tejido ondulado 180

Número de artículo: 566375 180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    23,73 € / Unidad
  • de 2Unidad
    19,78 € / Unidad
a petición
En stock
58 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Rosca: M14
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Acero
  • Velocidad circunf. máxima: 30

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Rosca M14
Optimizado para material de trabajo INOX; Acero
Velocidad circunf. máxima 30 m/s
N.º revoluciones recomend. 2.800 min-1
Velocidad de giro máxima 6.000 min-1
Tipo de producto Cilindro lijador tejido ranurado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 566375 180
EAN / GTIN 4045197973115

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Material no tejido abrasivo, sinusoidal, mezclado con corindón normal (A), sin cantos cortados.

Aplicación:

Para el deslustrado y el pulido uniformes.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript