Cilindro lijador M14 Fieltro/tejido, ⌀ 100 × 50 mm, Comparación de granulado: 80CRS

Número de artículo: 566372 80CRS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    24,27 € / Unidad
  • de 2Unidad
    20,23 € / Unidad
a petición
En stock
107 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Rosca: M14
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Acero
  • Velocidad circunf. máxima: 30

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Comparación de granulado 80
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Rosca M14
⌀ de rodillo 100 mm
Anchura rodillo 50 mm
Optimizado para material de trabajo INOX; Acero
Velocidad circunf. máxima 30 m/s
N.º revoluciones recomend. 2.800 min-1
Velocidad de giro máxima 6.000 min-1
Tipo de producto Cilindro lijador tejido ranurado

Identificación y clasificación

Número de artículo 566372 80CRS
EAN / GTIN 4045197924605
Número del fabricante 566372 80CRS
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Disposición de las láminas en forma de laminillas alrededor del eje de la herramienta. Asiento directo M14.
Combinación de tejido de esmeril y fieltro.

Aplicación:

Eliminación de arañazos, colocación de un acabado mate de rayas.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra