{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | Cerámica | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
⌀ de muela | 125 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Optimizado para material de trabajo | INOX | |
Ángulo de inclinación recomendado | 5-15 grados | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 12.200 min-1 | |
Número capas | 1 | |
Tipo de producto | Muela abrasiva |
Número de artículo | 566362 125 | |
EAN / GTIN | 4007220237137 | |
Número del fabricante | 4007220900901 |