{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Corindón normal (A) | |
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Tamaño de grano | 40 | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
⌀ de muela | 125 mm | |
Anchura del disco de corte | 20 mm | |
Rosca | M14 | |
Optimizado para material de trabajo | INOX; Acero | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Tipo de producto | Rueda abrasiva a láminas |
Número de artículo | 566350 40 | |
EAN / GTIN | 4045197344434 | |
Número del fabricante | 566350 40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Abanico lijador M14 Tejido (A), ⌀ 125 mm × 20 mm, Tamaño de grano: 40
a petición
En stock
86 piezas en stock
desde
1
Unidades
21,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
18,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
51 piezas en stock
22,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Tamaño de grano | 40 | 40 |
⌀ de muela | 125 mm | 165 mm |
Anchura del disco de corte | 20 mm | 30 mm |
Medio abrasivo | Corindón normal (A) | Corindón normal (A) |
Símbolo de medio abrasivo | A | A |
Tipo de producto | Rueda abrasiva a láminas | Rueda de láminas abrasivas |