• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela abrasiva a láminas Fieltro/tejido 80MED

Número de artículo: 566335 80MED
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    19,79 € / Unidad
  • de 2Unidad
    16,49 € / Unidad
a petición
En stock
172 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: oblicuo
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: INOX

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Comparación de granulado 80
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Descripción de la forma oblicuo
⌀ de muela 125 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Optimizado para material de trabajo INOX
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
N.º revoluciones recomend. 6.500 min-1
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 566335 80MED
EAN / GTIN 4045197890399

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plástico, PRFV
 
Barnices
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muela abrasiva a láminas con una combinación de tela de esmeril (A) en forma de abanico con grano 80 y material no tejido de esmerilado (medio). Elevada capacidad abrasiva y acabado de superficie uniforme en un paso de trabajo.

Aplicación:

Repasado del cordón de soldadura WIG, rectificado de superficies y contornos, trabajos de desbarbado. Número de revoluciones recomendado 6500 rpm.