Muela abrasiva a láminas para acero, POLIFAN-CURVE (ZA) 125X16 mm

Número de artículo: 566320 125X16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    12,54 € / Unidad
  • de 10Unidad
    10,45 € / Unidad
a petición
En stock
388 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela×Anchura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: ZA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: radial
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: Acero

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo ZA
Tamaño de grano 40
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Descripción de la forma radial
⌀ de muela 125 mm
Anchura en el radio 14 mm
Anchura del disco de corte 16 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Para radios de costuras de garganta > 8 mm
Optimizado para material de trabajo Acero
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 566320 125X16
EAN / GTIN 4007220790175
Número del fabricante 4007220790175

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muela abrasiva a láminas para el mecanizado exigente de costuras de garganta. La forma constructiva radial con disposición de láminas especial permite obtener un desgaste óptimo del material abrasivo en el radio. Capacidad abrasiva elevada, duración prolongada y estabilidad de forma.
SGP CURVE STEELOX (ZA) en grano 40 para elevada potencia de arranque de viruta.

Aplicación:

Rectificado preciso de geometrías de costura de garganta, biselado, desbarbado.
Modelo ancho (L) para costuras de garganta > 8 mm.