Muela abrasiva a láminas (ZA especial) plato de tejido de vidrio plano 40

Número de artículo: 565575 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    5,46 € / Unidad
  • de 10Unidad
    4,54 € / Unidad
a petición
En stock
6.878 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: ZA
  • Descripción de la forma: plano
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: Acero; Acero
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Símbolo de medio abrasivo ZA
    Tamaño de grano 40
    Descripción de la forma plano
    ⌀ de muela 125 mm
    ⌀ de perforación 22,23 mm
    Optimizado para material de trabajo Acero; Acero
    Velocidad circunf. máxima 80 m/s
    Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 565575 40
    EAN / GTIN 9003171602548
    Número del fabricante 160254

    Descripción

    Ejecución:

    Muela abrasiva a láminas con corindón de circonio (ZA) y recubrimiento refrigerante sobre tejido de algodón. Plato de tejido de vidrio. Para todos los materiales. Densidad de recubrimiento muy elevada.