• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela abrasiva a láminas 769F, plato de tejido de vidrio cónicas 60

Número de artículo: 565514 60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,85 € / Unidad
  • de 10Unidad
    4,04 € / Unidad
a petición
En stock
51 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: oblicuo
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Acero

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Tamaño de grano 60
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Descripción de la forma oblicuo
⌀ de muela 115 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Optimizado para material de trabajo INOX; Acero
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 565514 60
EAN / GTIN 5902658113031
Número del fabricante 51993

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Mezcla de granos con grano de cerámica de forma precisa para una capacidad de rectificado y una durabilidad elevadas.

Aplicación:

Trabajos de rectificado universales con lijadoras angulares de alta potencia.