Muela abrasiva a láminas 769F, plato de tejido de vidrio plano 40

Número de artículo: 565510 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,85 € / Unidad
  • de 10Unidad
    4,04 € / Unidad
a petición
En stock
66 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: plano
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Acero

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Medio abrasivo Grano de cerámica (CER)
    Símbolo de medio abrasivo Cerámica
    Tamaño de grano 40
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    Descripción de la forma plano
    ⌀ de muela 115 mm
    ⌀ de perforación 22,23 mm
    Optimizado para material de trabajo INOX; Acero
    Velocidad circunf. máxima 80 m/s
    Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 565510 40
    EAN / GTIN 5902658112942
    Número del fabricante 51990

    Tablas de Aplicación

    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Mezcla de granos con grano de cerámica de forma precisa para una capacidad de rectificado y una durabilidad elevadas.

    Aplicación:

    Trabajos de rectificado universales con lijadoras angulares de alta potencia.