{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | Cerámica | |
Tamaño de grano | 40 | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Descripción de la forma | plano-oblicuo | |
⌀ de muela | 230 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Plato portante | Plato de tejido de vidrio | |
Optimizado para material de trabajo | INOX | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Tipo de producto | Muela abrasiva a láminas |
Número de artículo | 565484 40 | |
EAN / GTIN | 4027497481606 | |
Número del fabricante | A27442300401428 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Muela abrasiva a láminas V2 Power, (CER), plano-oblicuo para INOX, ⌀ 230 mm, Tamaño de grano: 40
a petición
En stock
78 piezas en stock
desde
1
Unidades
37,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
31,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
341 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
169 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación | 22,23 mm | 16 mm | 22,23 mm |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Descripción de la forma | plano-oblicuo | oblicuo | oblicuo |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Optimizado para material de trabajo | INOX | INOX; Acero | INOX; Acero |
⌀ de muela | 230 mm | 100 mm | 150 mm |
Tipo de producto | Muela abrasiva a láminas | Muela abrasiva a láminas | Muela abrasiva a láminas |