Muela abrasiva a láminas V2 Power, (CER), plano-oblicuo para INOX, ⌀ 125 mm, Tamaño de grano: 40

Número de artículo: 565482 40
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,54 € / Unidad
  • de 10Unidad
    7,95 € / Unidad
a petición
En stock
1.216 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: plano-oblicuo
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: INOX

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Tamaño de grano 40
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Descripción de la forma plano-oblicuo
⌀ de muela 125 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Plato portante Plato de tejido de vidrio
Optimizado para material de trabajo INOX
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Identificación y clasificación

Número de artículo 565482 40
EAN / GTIN 4027497394067
Número del fabricante A27441250401450
Fabricante LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

La forma patentada de las láminas, en forma de hoz y la disposición permiten obtener la máxima densidad de recubrimiento para una capacidad de rectificado y una durabilidad extraordinarias.
Plato de tejido de vidrio para uso universal.
potencia de rectificado máxima, grano de cerámica con efecto de retroafilado. No se produce vitrificación ni recalentamiento. Muy buena aptitud para el rectificado de bordes.

Aplicación:

Trabajo de pocas vibraciones con larga duración.

Nota:

Las muelas abrasivas a láminas sin plato SLTflex para un rectificado suave, mecanizado de costura en ángulo, etc. se encuentran en el n.º 566300 ss.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra