Botas de seguridad con cordones RENEGADE Work GTX black Mid S3 CI RENEGADE Work GTX black Mid S3 CI, Talla 42

Número de artículo: 5654-42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • Seguridad antiperforación: Metallfreier Durchtrittschutz
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
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
Seguridad antiperforación Metallfreier Durchtrittschutz
Número de zapato UE 42
Color schwarz
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5654-42
EAN / GTIN 4056264472424
Número del fabricante 5654-42
Número L L00790 1519

Descripción

Descripción:

  • Cuero nobuck hidrófobo/Material textil hidrófobo
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa LOWA
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de GOMA/PU VIBRAM® con tecnología MONOWRAP®
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, form B