• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela abrasiva a láminas long life SIC cónico 60

Número de artículo: 565380 60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,08 € / Unidad
  • de 10Unidad
    3,39 € / Unidad
a petición
En stock
197 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: oblicuo
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: Plásticos reforzados con fibra; Aluminio

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo SiC
Tamaño de grano 60
Soporte del abrasivo Plato de tejido de vidrio
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Descripción de la forma oblicuo
⌀ de muela 115 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Optimizado para material de trabajo Plásticos reforzados con fibra; Aluminio
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 565380 60
EAN / GTIN 4045197887610

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Metal duro (MD)
 
Ti
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Grano de carburo de silicio especialmente basto, sin embotamiento. Estable plato de tejido de vidrio para una presión de aplicación óptima.

Aplicación:

Rectificado de cantos y superficies de aluminio y materiales compuestos de fibras.