Muela abrasiva a láminas long life ZA cónico, ⌀ 125 mm, Tamaño de grano: 40

Número de artículo: 565285 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,81 € / Unidad
  • de 10Unidad
    2,34 € / Unidad
a petición
En stock
11.925 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: ZA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: oblicuo
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Acero

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón de circonio (ZA)
Símbolo de medio abrasivo ZA
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Descripción de la forma oblicuo
⌀ de muela 125 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Optimizado para material de trabajo INOX; Acero
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 565285 40
EAN / GTIN 4062406159436
Número del fabricante 565285 40

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

  • Corindón de circonio (ZA) de alta calidad para un gran rendimiento de abrasión.
  • Disco de tejido de vidrio para una presión de aplicación óptima.
  • Apropiado de forma universal para acero e INOX.
  • Los mejores resultados en amoladoras angulares de todas las clases de rendimiento.

long life - Disposición de las láminas muy densa para una vida útil máxima.

Aplicación:

Trabajos de rectificado universales, rectificado de superficies, trabajos de desbaste y mecanizado de cantos.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra