{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Grano de cerámica (CER) | |
Símbolo de medio abrasivo | Cerámica | |
Tamaño de grano | 80 | |
Recubrimiento activo de rectificado, refrigerante | sí | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Descripción de la forma | plano | |
⌀ de muela | 115 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Optimizado para material de trabajo | INOX | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Tipo de producto | Muela abrasiva a láminas |
Número de artículo | 565234 80 | |
EAN / GTIN | 4062406159290 | |
Número del fabricante | 565234 80 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Muela abrasiva a láminas speed CER plano, ⌀ 115 mm, Tamaño de grano: 80
a petición
En stock
729 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
351 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Tamaño de grano | 80 | 80 |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | 80 m/s |
Optimizado para material de trabajo | INOX | INOX |
⌀ de muela | 115 mm | 115 mm |
Símbolo de medio abrasivo | Cerámica | Cerámica |
Tipo de producto | Muela abrasiva a láminas | Muela abrasiva a láminas |