{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección | S3 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Acero | |
Seguridad antiperforación | Protección contra perforación exenta de metal | |
Número de zapato UE | 44 | |
Color | rojo | |
Tipo de producto | Botas de seguridad |
Número de artículo | 5652-44 | |
EAN / GTIN | 4056264512021 | |
Número del fabricante | 5652-44 | |
Número L | L00790 5209 |