EB-A2 12-75C12E150 IC08 Fresas Económicas Hemisféricas de Metal Duro Integral Extra Largas, 2 Labios con Hélice de 30º

Número de artículo: 5650788
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SOLIDMILL Tec Line
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5650788
EAN / GTIN 7291075015614
Número del fabricante 5650788
Número L L24180 2417

Descripción

Descripción:

Fresa de bola, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 75 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Radio de punta (RE) 6 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 75 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Tipo de mango Round

De la misma serie "SOLIDMILL Tec Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop