Muela abrasiva de vaso PREMIUM*** 110X20 mm

Número de artículo: 564900 110X20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    22,02 € / Unidad
  • de 2Unidad
    18,35 € / Unidad
a petición
En stock
452 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela×grosor de pared (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: Acero; Fundición
  • Velocidad circunf. máxima: 50

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Especificación A3604B84
Forma 11BT
Descripción de la forma Muela de vaso cónica
⌀ de muela 110 mm
Anchura de muela (altura de vaso) 55 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Grosor de pared 20 mm
Optimizado para material de trabajo Acero; Fundición
Velocidad circunf. máxima 50 m/s
Velocidad de giro máxima 8.600 min-1
Tipo de producto Muela abrasiva de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 564900 110X20
EAN / GTIN 9003173110966
Número del fabricante 311096

Descripción

Ejecución:

Muela de vaso cónica, aglomerada de resina sintética. Altura de vaso 55 mm; ⌀ de perforación 22,23 mm; número de revoluciones máximo 8600 rpm.
Especificación: A3604B84; forma: 11BT.

Porcentaje de Fe, S y Cl > 0,1 %. Duración muy buena en acero y fundición, no para INOX.

Aplicación:

Para desbastado silencioso con una elevada capacidad abrasiva, especialmente en el rectificado de superficies en amoladoras angulares neumáticas y eléctricas (es necesaria una protección especial).