{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Diamante | |
Símbolo de medio abrasivo | D | |
Tamaño de grano | D357 | |
Forma | 1A1 | |
⌀ de muela | 50 mm | |
Anchura del disco de corte | 2 mm | |
Anchura hoja principal | 1 mm | |
⌀ de perforación | 10 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 grados | |
Optimizado para material de trabajo | Plásticos reforzados con fibra | |
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 30.500 min-1 | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | 563490 50 | |
EAN / GTIN | 4007220666050 | |
Número del fabricante | 4007220666050 |