{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Especificación | A46R-SG-INOX | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Forma | 41 | |
Descripción de la forma | recto | |
⌀ de muela | 230 mm | |
Anchura del disco de corte | 1,9 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Para grosor de material | 5,7 mm - 9,5 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 grados | |
Optimizado para material de trabajo | Acero; Acero | |
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 6.600 min-1 | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | 563430 230 | |
EAN / GTIN | 4007220807736 | |
Número del fabricante | 61328430 | |
Fabricante | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com |