{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Descripción de la forma | recta | |
⌀ de muela | 76 mm | |
Anchura del disco de corte | 1,8 mm | |
⌀ de perforación | 10 mm | |
Anchura hoja principal | 0,9 mm | |
Para grosor de material | 3 mm - 5 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | Radio grados | |
Optimizado para material de trabajo | Madera; Plástico; Paneles de fibra-yeso | |
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares; Lijadora recta | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 20.100 min-1 | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | 563423 76 | |
EAN / GTIN | 4059952567549 | |
Número del fabricante | 2608901196 |