Disco de corte diamantado 76 mm

Número de artículo: 563422 76
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: D
  • Optimizado para material de trabajo: Piedra
  • Descripción de la forma: recta
  • ⌀ de perforación: 10
  • Ángulo de inclinación recomendado: 90

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo diamante
Símbolo de medio abrasivo D
Optimizado para material de trabajo Piedra
Descripción de la forma recta
⌀ de muela 76 mm
Anchura del disco de corte 1,4 mm
⌀ de perforación 10 mm
Anchura hoja principal 1,1 mm
Ángulo de inclinación recomendado 90 grados
Para grosor de material 5,7 mm - 9,5 mm
Máquina de accionamiento Lijadoras angulares; Lijadora recta
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Velocidad de giro máxima 20.150 min-1
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 563422 76
EAN / GTIN 4059952539874
Número del fabricante 2608900652

Tablas de Aplicación

Piedra
 

Descripción

Ejecución:

Discos de corte estrechos, especialmente para lugares estrechos.
Canto de corte diamantado sinterizado, cerrado. Corte limpio.

Aplicación:

Para cortar gres fino, azulejos y mármol.

Material:

Optimizado para: Gres fino, mármol, baldosas.

Idóneo para:

Lijadora angular pequeña con batería­núm.. 077100.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra