Disco de corte pequeño 0,8 mm SG SUPER ESTRECHA 65 mm

Número de artículo: 563410 65
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,18 € / Unidad
  • de 50Unidad
    2,65 € / Unidad
a petición
En stock
435 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: recto
  • ⌀ de perforación: 6
  • Ángulo de inclinación recomendado: 90

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Especificación A60P-SG
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Forma 41
Descripción de la forma recto
⌀ de muela 65 mm
Anchura del disco de corte 0,8 mm
⌀ de perforación 6 mm
Para grosor de material 2,4 mm - 4 mm
Ángulo de inclinación recomendado 90 grados
Optimizado para material de trabajo Acero
Máquina de accionamiento Lijadora recta
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Velocidad de giro máxima 24.300 min-1
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 563410 65
EAN / GTIN 4007220849187
Número del fabricante 4007220849187

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

  • El grano, el aglomerado, los aditivos activos de rectificado y el refuerzo de las muelas abrasivas de tronzar se adaptan de manera óptima a cada aplicación en lo que se refiere a la capacidad de tronzado y duración sumamente elevadas.
  • Los discos de corte delgados (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) son especialmente apropiados para cortes rápidos sin rebabas con un reducido esfuerzo térmico. En lijadoras angulares antiguas, comprobar que la sujeción sea perfecta. Los discos de corte a partir de 2,0 mm de espesor del disco presentan una estabilidad lateral, rigidez y durabilidad mayores.
  • Formas: Discos de corte rectos (forma 41) o acodados (forma 42).

Disco de corte pequeño especial para lugares estrechos para utilizar en lijadoras rectas de aire comprimido o eléctricas. Utilización con mandrino de sujeción n.º 563415.

Especificación:

A60P-SG STEELOX.

Nota:

El espesor de disco debería ser como mínimo el 20 % del grosor del material que se va a cortar. Utilizar los discos de corte de INOX con velocidad de corte reducida.