{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Cubitron™ II | |
Medio abrasivo | Cubitron™ II | |
Símbolo de medio abrasivo | Cerámica | |
Especificación | A36S-BF | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Forma | 41 | |
Descripción de la forma | recto | |
⌀ de muela | 230 mm | |
Anchura del disco de corte | 2 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Para grosor de material | 6 mm - 10 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 grados | |
Optimizado para material de trabajo | Acero; Acero | |
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 6.600 min-1 | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | 563320 230 | |
EAN / GTIN | 5902658654633 | |
Número del fabricante | 7100136990 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco de corte CUBITRON™ II ESTRECHO 230 mm
a petición
No disponible
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
18,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
15,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
930 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
10,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares |
⌀ de perforación | 22,23 | 22,23 |
Para grosor de material | 6 ;10 | 6 ;10 |
Velocidad circunf. máxima | 80 | 80 |
Optimizado para material de trabajo | Acero ;Acero | Acero ;Acero |
⌀ de muela | 230 | 230 |
Símbolo de medio abrasivo | Cerámica | Cerámica |