Disco de corte Cubitron™ 3 ESTRECHO 125 mm

Número de artículo: 563319 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,96 € / Unidad
  • de 25Unidad
    4,13 € / Unidad
a petición
En stock
1.386 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: recta
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Ángulo de inclinación recomendado: Radio

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Especificación A36S-BF
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Forma 41
Descripción de la forma recta
⌀ de muela 125 mm
Anchura del disco de corte 1,6 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Para grosor de material 7,7 mm - 8 mm
Ángulo de inclinación recomendado Radio grados
Optimizado para material de trabajo INOX; Acero
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Velocidad de giro máxima 12.200 min-1
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 563319 125
EAN / GTIN 4064035079468

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muela abrasiva de tronzar con grano de cerámica de forma precisa Cubitron™ 3 para INOX y acero. Rendimiento de corte extremadamente alto y máxima vida útil.
Grano revisado Cubitron™ II moldeado con precisión con estructura microcristalina mejorada para una mayor potencia, mejor rendimiento y sostenibilidad. En comparación con Cubitron™ II con hasta un 10 % más de velocidad de corte y 2 veces más de vida útil de la herramienta. Máxima comodidad para el usuario gracias a un comportamiento de corte de tronzado muy blando, para el que no se necesita mucha fuerza.

Aplicación:

Para realizar cortes rápidos, sin rebabas, con reducido esfuerzo térmico y un guiado ergonómico y cómodo del corte.
Para tronzar en amoladoras angulares eléctricas y neumáticas con una velocidad de corte Vc máxima de 80 m/s. Ideal para cortar metal, chapas de carrocería/barco, tubos de acero inoxidable, tubos de escape, abrazaderas o elementos de fijación oxidados.

Especificación:

A36S-BF

Nota:

El espesor de disco debería ser como mínimo el 20 % del grosor del material que se va a cortar.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop