Disco de corte CerRapid EXTRA ESTRECHO, acero, INOX 178 mm

Número de artículo: 563256 178
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    7,82 € / Unidad
  • de 25Unidad
    6,52 € / Unidad
a petición
En stock
1.287 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: recto
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Ángulo de inclinación recomendado: 90

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Especificación CER60Q-BF
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Forma 41
Descripción de la forma recto
⌀ de muela 178 mm
Anchura del disco de corte 1,6 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Para grosor de material 7,7 mm - 8 mm
Ángulo de inclinación recomendado 90 grados
Optimizado para material de trabajo Acero; Acero
Máquina de accionamiento Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Velocidad de giro máxima 8.600 min-1
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 563256 178
EAN / GTIN 4062406162337
Número del fabricante 563256 178

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

El grano de cerámica (CER) autoafilable y el sistema de aglomerado de alto rendimiento adaptado especialmente permite un rendimiento de rectificado multiplicado con un rectificado de pulimiento extremadamente frío en comparación con los discos de corte convencionales (A).
  • Máxima productividad gracias a cortes muy rápidos.
  • Equilibrio óptimo entre un comportamiento de corte extremadamente blando con el mínimo esfuerzo y la máxima durabilidad.

Especificación:

CER60Q-BF.

Nota:

El espesor de disco debería ser como mínimo el 20 % del grosor del material que se va a cortar.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra