{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Especificación | A46R-BFP | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Descripción de la forma | recto | |
⌀ de muela | 178 mm | |
Anchura del disco de corte | 1,6 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Para grosor de material | 7,7 mm - 8 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 grados | |
Optimizado para material de trabajo | Acero | |
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | 563165 178 | |
EAN / GTIN | 9003172420424 | |
Número del fabricante | 34332808 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco de corte, versión de alto rendimiento PREMIUM*** EXTRA ESTRECHO 178 mm
a petición
En stock
539 piezas en stock
desde
1
Unidades
5,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
4,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.973 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
3,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 | 90 |
Para grosor de material | 7,7 ;8 | 7,7 ;8 |
Velocidad circunf. máxima | 80 | 80 |
Optimizado para material de trabajo | Acero | Acero |
Anchura del disco de corte | 1,6 | 1,6 |
Especificación | A46R-BFP | A46-BF |