{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Especificación | A60R-BFKA | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Descripción de la forma | acodado | |
⌀ de muela | 115 mm | |
Anchura del disco de corte | 0,8 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Para grosor de material | 2,4 mm - 4 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 grados | |
Optimizado para material de trabajo | Acero | |
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | 563111 115 | |
EAN / GTIN | 9003172821498 | |
Número del fabricante | 282149 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Disco de corte PREMIUM*** SUPER ESTRECHO 115 mm
a petición
En stock
508 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
2,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.259 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
1,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | Lijadora angular |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 | 90 |
Descripción de la forma | acodado | acodada |
Optimizado para material de trabajo | Acero | Acero ;Acero |
⌀ de muela | 115 | 115 |
Anchura del disco de corte | 0,8 | 2 |
Tipo de producto | Disco de corte | Disco de corte |