Caja de distancia

Número de artículo: 5626370
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Estante de almacenamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5626370
EAN / GTIN 4010886803950
Número del fabricante 5626370
Número L L60160 1304

Descripción

Descripción:

En resistente ABS, graneado, de color negro
Dimensiones: AN 157 x P 30 x AL 42 mm
Dimensiones: AN 157 x P 30 x H 42 mm

Característica:

  • Anchura total [mm]: 157 mm
  • Altura total [mm]: 42 mm
  • Longitud total [mm]: 30 mm
  • Material: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra