ECI-E-4R 750-1.5-C010 IC900 Fresas de metal duro de 4 filos y 38° de hélice, longitud media, con radios surtidos

Número de artículo: 5623124
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Tipo de producto Fresa de roscado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5623124
    EAN / GTIN 7291075004212
    Número del fabricante 5623124
    Número L L24180 2123

    Descripción

    Descripción:

    Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Diámetro de corte (DC) 3/4″ ,Equivalente en decimales 0.75″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1-1/2″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 4″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
    • Radio de punta (RE): 0.01″
    • Diámetro de corte (DC): 3/4″
    • Equivalente en decimales: 0.75″
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 1-1/2″
    • Número de labios (NOF): 4
    • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 38 Degrees
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.005 ″/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
    • Longitud total (OAL): 4″
    • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Tipo de mango: Round

    De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra