MM EC1.00E86C6CF-4T15 IC908 Cabezas de Fresado Intercambiables de Metal Duro Integral Antivibratorias, para Aplicaciones de Desbaste y Acabado

Número de artículo: 5622629
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5622629
EAN / GTIN 7291075257960
Número del fabricante 5622629
Número L L24060 911

Descripción

Descripción:

  • Cabezales de fresado modulares
  • Diámetro de rotación, lado de la máquina (DCONMS): 0,94″
  • Características de la interfaz T15
  • Diámetro del filo de corte (DC): 1″
  • Longitud máxima del filo de corte (APMX): 0,893″
  • Número de filos de corte (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 2,149″.

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.94″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T15
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW): 0.024″
  • Diámetro de corte (DC): 1″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.893″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 38 Degrees
  • Longitud funcional (LF): 1.456″
  • fz(max): 0.007 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 2.149″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 90 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra