MM ECS-A3.15X08-2T05 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para Centrado (DIN 332).

Número de artículo: 5622350
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie SOLIDDRILL
    Tipo de producto Fresa con rosca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5622350
    EAN / GTIN 7291075241778
    Número del fabricante 5622350
    Número L L24060 292

    Descripción

    Descripción:

    Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Diámetro de corte (DC) 3.28 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 22.1 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
    • Diámetro de corte (DC) 3.28 mm
    • Número de labios (NOF) 2
    • Longitud funcional (LF) 15 mm
    • Longitud total (OAL) 22.1 mm

    De la misma serie "SOLIDDRILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra