MM EC.250B20R000-4T05 IC908 Cabezas de Fresado Intercambiables de 4 Labios con Hélices de 30º y 45º y Diferentes Radios de Punta

Número de artículo: 5622328
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Tipo de producto Inserto de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5622328
    EAN / GTIN 7291075149982
    Número del fabricante 5622328
    Número L L24060 1059

    Descripción

    Descripción:

    • Cabezales de fresado modulares
    • Diámetro de toma, lado máquina (DCONMS): 0,3″
    • Características de la interfaz T05
    • Diámetro del filo de corte (DC): 1/4″
    • Longitud máxima del filo de corte (APMX): 0,2″
    • Número de filos de corte (NOF): 4
    • Longitud total (OAL): 0,67″.

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.3″
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T05
    • Radio de punta (RE): 0″
    • Diámetro de corte (DC): 1/4″
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.2″
    • Número de labios (NOF): 4
    • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 45 Degrees
    • Longitud funcional (LF): 0.39″
    • fz(max): 0.003 ″/tooth
    • Longitud total (OAL): 0.67″
    • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
    • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

    De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra