Descripción:
Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7.7 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Diámetro de corte (DC) 8 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 17.1 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7.7 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
- Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.1 mm
- Diámetro de corte (DC) 8 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 8 mm
- Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
- Número de labios (NOF) 6
- Ángulo de hélice de los labios (FHA) 50 Degrees
- Longitud funcional (LF) 10 mm
- fz(max) 0.1 mm/tooth
- Longitud total (OAL) 17.1 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2 Degrees
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees