MM EC.375B27R062-4T06 IC908 Cabezas de Fresado Intercambiables de 4 Labios con Hélices de 30º y 45º y Diferentes Radios de Punta

Número de artículo: 5622117
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5622117
EAN / GTIN 7291075149913
Número del fabricante 5622117
Número L L24060 1030

Descripción

Descripción:

  • Cabezales de corte modulares
  • Diámetro de toma, lado máquina (DCONMS): 0,37″
  • Características de la interfaz T06
  • Diámetro del filo de corte (DC): 3/8″
  • Longitud máxima del filo de corte (APMX): 0,275″
  • Número de filos de corte (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 0,774″.

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.37″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
  • Radio de punta (RE): 0.062″
  • Diámetro de corte (DC): 3/8″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.275″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 45 Degrees
  • Longitud funcional (LF): 0.512″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 0.774″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra