MM EA200B12R1.0-3T12 IC08 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para el Mecanizado de Aluminio con Elevados Índices de Extracción de Metal

Número de artículo: 5622017
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5622017
EAN / GTIN 7291075164671
Número del fabricante 5622017
Número L L24060 242

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18.45 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12, Diámetro de corte (DC) 20 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 39.3 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18.45 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12
  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 20 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 45 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 25.5 mm
  • fz(max) 0.13 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 39.3 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra