Descripción:
Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.6 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Diámetro de corte (DC) 9.7 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 19.65 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.6 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
- Radio de punta (RE) 0.3 mm
- Diámetro de corte (DC) 9.7 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 9.7 mm
- Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
- Número de labios (NOF) 3
- Ángulo de hélice de los labios (FHA) 38 Degrees
- Longitud funcional (LF) 13 mm
- fz(max) 0.09 mm/tooth
- Longitud total (OAL) 19.65 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees