MM EC.375A27R030-6T06 IC908 Cabezas de Fresado Intercambiables de Metal Duro Integral de 6 Labios con Hélice de 30º y 45º y Diferentes Radios de Punta

Número de artículo: 5621478
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Tipo de producto Inserto de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5621478
    EAN / GTIN 7291075265347
    Número del fabricante 5621478
    Número L L24060 963

    Descripción

    Descripción:

    • Cabezales de corte modulares
    • Diámetro de toma, lado máquina (DCONMS): 0,37″
    • Características de la interfaz T06
    • Diámetro del filo de corte (DC): 3/8″
    • Longitud máxima del filo de corte (APMX): 0,275″
    • Número de filos de corte (NOF): 6
    • Longitud total (OAL): 0,774″.

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.37″
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
    • Radio de punta (RE): 0.03″
    • Diámetro de corte (DC): 3/8″
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.275″
    • Número de labios (NOF): 6
    • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 30 Degrees
    • Longitud funcional (LF): 0.512″
    • fz(max): 0.004 ″/tooth
    • Longitud total (OAL): 0.774″
    • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
    • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

    De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra