MM ECF45-.375-4T06 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para Chaflanado y Avellanado

Número de artículo: 5621387
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5621387
EAN / GTIN 7291075173536
Número del fabricante 5621387
Número L L24060 815

Descripción

Descripción:

  • Cabezales de corte modulares
  • Diámetro de toma, lado de la máquina (DCONMS): 3/8″
  • Características de la interfaz T06
  • Diámetro del filo de corte (DC): 0,073″
  • Longitud máxima del filo de corte (APMX): 0,15″
  • Número de filos de corte (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 0,774″.

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/8″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
  • Diámetro de corte (DC): 0.073″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 3/8″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.15″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud funcional (LF): 0.512″
  • Longitud total (OAL): 0.774″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 45 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra